神馬本店
美形スカート:プリーツ
エレガントなサイドプリーツデザインをラク伸びウエストで快適に!
オールシーズン軽快な上質ニットに制菌加工をプラス
用途
スカート
色
ネイビー
性別
女性用
混率(%)
ポリエステル100(再生PET40)
機能
制菌加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
S
SS
XL
ウエスト(cm)
選択してください
58
61
64
67
71
75
80
86
ヒップ(cm)
選択してください
91
94
97
100
104
108
113
119
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76376923
WN53S-1
SS
58
91
54
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
76376939
WN53S-1
S
61
94
55
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
76376948
WN53S-1
M
64
97
56
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
76376957
WN53S-1
L
67
100
57
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
76376966
WN53S-1
LL
71
104
58
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
76376975
WN53S-1
XL
75
108
58
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
76376984
WN53S-1
4L
80
113
59
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
76376993
WN53S-1
5L
86
119
59
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください