神馬本店
ワンピース
顔映り良く華やぐツイード調チェックをストレートシルエットで美しく
お辞儀をしても安心の浅めネックラインも◎
用途
ワンピース
色
ボルドーチェック
性別
女性用
混率(%)
ポリエステル96・ナイロン4
機能
ホームクリーニング可能
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76377325
WN70W-3
5号
86
36
91
23
74
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
76377334
WN70W-3
7号
89
37
92
23
77
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
76377343
WN70W-3
9号
92
38
93
24
80
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
76377359
WN70W-3
11号
95
39
94
24
83
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
76377368
WN70W-3
13号
99
40
95
25
87
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
76377377
WN70W-3
15号
103
41
95
25
91
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください