曜日別特売

LED インテリアペンダント

LED インテリアペンダント - タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント - タキズミ(TAKIZUMI)

木目調セード
本体(黒色塗装)
高さ調節可能(コード長調節具付)

電圧(V)AC100消費電力(W)7.9LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)102.5高さ(mm)265コード長さ(mm)820全高(mm)1085質量(kg)0.6直径(Φmm)350光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76378296GL1120P
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする