タキズミ(TAKIZUMI)
LED 小型シーリングライト 人感センサー付
プラスチックセード(乳白色/クリア)
本体プラスチック(ホワイト)
人感センサー
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.7
色温度(K)
6500
演色指数(Ra)
85
エネルギー消費効率(Lm/W)
97
長さ(mm)
205
高さ(mm)
55
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
140
取付方式
ワンタッチ取付
光源色
昼光色
光束(Lm)
650
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76378874
TGS20004D
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません