最大出力(W)【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動)形式1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型)スピーカーサイズ(mm)33×93(コーン型)インピーダンス(Ω)4BluetoothVer.4.1出力Class2(2.5mW)プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックaptX、SBC、AAC通信方式2.4GHz band FH-SS通信距離(m)見通し:約10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:1以下、接続時:4.49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×45(突起部含む:67)質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1台