Qurra 卓上空気清浄機 ララエア

Qurra 卓上空気清浄機 ララエア - 3R(スリーアール)

花粉、PM2.5、汚れた空気の中にいる私たち。
そして、タバコ、ホルムアルデヒド、ペット、料理などの臭いなど気になりませんか?
この空気清浄機 ララエアなら、花粉やPM2.5などを97.9%捕捉。
あなたのパーソナルスペースを常にキレイな空間にしてくれます。
花粉やPM2.5など微細な粒子を97.9%除去。
においセンサー搭載で空間の生活臭を軽減。
風量は環境に合わせて選べる3段階。
パーソナルスペースの空気を綺麗にする小型卓上タイプ。
USB給電式。別売りのACアダプタやモバイルバッテリーから給電ができる。

ホワイト脱臭機能PM2.5対応/花粉モード/脱臭機能センサーにおいセンサー寸法(mm)約184×184×235質量(g)約715入力電流(A)約1入力電圧(V)約5音量(dB)約52(風量3)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763777543R-APF03WT
5,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする