Olief オリーフ 消毒ミストガン

Olief オリーフ 消毒ミストガン - 3R(スリーアール)

一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。
充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。
手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう!
消毒液をミスト状に電動噴霧できる。
ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。
充電式コードレスでどこでも使用できる。
大容量700mLタンク。
ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。

寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む)質量(g)約640(ボトル含む)噴霧量(mL/min)最大12連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時入力充電DC5V/1A充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時バッテリー容量(mAh)1100バッテリー電圧(V)7.4バッテリーリチウムイオンバッテリー水タンク容量(mL)約700材質ABS、PP、シリコン付属品専用充電ケーブル(70cm)仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763778583R-GUN01WT
3,990
3,988
4,387(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする