立売堀製作所
管用テーパーネジ(ガス) J202
種類
ミガキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
質量(kg)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76379215
J20240B
40
64
0.5
オス40×差込式メス40
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379224
J20250B
50
79
1.0
オス50×差込式メス50
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379233
J20265B
65
75
1.4
オス65×差込式メス65
¥
43,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません