曜日別特売

差込式メス×差込式オス エルボ クロムめっき

差込式メス×差込式オス エルボ クロムめっき - 立売堀製作所差込式メス×差込式オス エルボ クロムめっき - 立売堀製作所
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76379328J10540C差込式メス40×差込式オス45°エルボ400.84011059
38,000
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379355J10440C差込式メス40×差込式オス90°エルボ400.8406772
38,000
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379337J10550C差込式メス50×差込式オス45°エルボ501.45012769
60,000
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379364J10450C差込式メス50×差込式オス90°エルボ501.3507596
60,000
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379346J10565C差込式メス65×差込式オス45°エルボ652.46516085
67,000
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379373J10465C差込式メス65×差込式オス90°エルボ652.065103111
67,000
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする