立売堀製作所
差込式回転管継手付減圧型消火栓弁
質量(kg)
2.5
サイズ
40
使用圧力(MPa)
2.0
認定番号
せ-432
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76379757
V1740(2.0MPa)
45°
¥
75,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379748
V1840(2.0MPa)
90°
¥
75,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません