曜日別特売

空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)

空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) - 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) - 空調服
(1件のレビュー)

スタイリッシュなルックスと、ストレッチ素材で動きやすいアクティブな一着!
制電生地、遮熱など細部まで機能性に優れたプロ仕様
襟の風通りのよさや、制電生地の使用、遮熱機能などあらゆるシーンで活躍する機能性を兼ね備えたニューモデル。
ストレッチ素材を使用し、動きやすく進化したハードワーク向けブルゾン。
<バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。

素材バンジーテック(R)(ポリエステル65%・綿35%)、プラスチックドットボタン生地バンジーテック(R)機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱セット内容服のみ内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「バンジーテック」倉敷紡績株式会社の登録商標です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76383869KU92200K50S1Sグレー11246645477、最大109
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
76383878KU92200K50S2Mグレー11648665682、最大114
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
76383887KU92200K50S3Lグレー12050685887、最大119
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76383896KU92200K50S4LLグレー12452706092、最大124
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
76383905KU92200K50S53Lグレー13254726297、最大129
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
76383914KU92200K50S64Lグレー140567260102、最大134
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
76383923KU92200K50S75Lグレー148587260107、最大139
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
76383939KU92200N60S1Sブルーグレー11246645477、最大109
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
76383948KU92200N60S2Mブルーグレー11648665682、最大114
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
76383957KU92200N60S3Lブルーグレー12050685887、最大119
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
76383966KU92200N60S4LLブルーグレー12452706092、最大124
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
76383975KU92200N60S53Lブルーグレー13254726297、最大129
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
76383984KU92200N60S64Lブルーグレー140567260102、最大134
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
76383993KU92200N60S75Lブルーグレー148587260107、最大139
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
76384009KU92200N70S1S杢ネイビー11246645477、最大109
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
76384018KU92200N70S2M杢ネイビー11648665682、最大114
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
76384027KU92200N70S3L杢ネイビー12050685887、最大119
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
76384036KU92200N70S4LL杢ネイビー12452706092、最大124
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384045KU92200N70S53L杢ネイビー13254726297、最大129
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
76384054KU92200N70S64L杢ネイビー140567260102、最大134
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
76384063KU92200N70S75L杢ネイビー148587260107、最大139
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 屋内作業の機械整備
製造業

生地が薄く動きやすく、夏場での作業着として適している。グレーだと汚れが目立ちにくいので、おすすめできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする