空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ)

空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服
(2件のレビュー)

吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群のコットンブロードを使用した幅広いシーンで活躍するデザイン
動作時にファンの取り込み風量が妨げられない快適設計
ファン部分にマチを付けて動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。
さらに裾がずり上がりにくい設計で、快適に作業に取り組むことができます。
ごわつかず見た目スッキリしたシルエット。

仕様
ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。
風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。
ミニタオルなどさっと収納できるファスナー付左胸タテビッグポケット。
ラグランスリーブとマチ仕様で腕が上げ下げしやすく、タック仕様で腕が曲げやすい。
ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。
冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。
セット内容服のみ素材コットンブロード(綿100%)、面ファスナー内容量1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76384569KU92230B20S1ベージュS648011277、最大108
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384578KU92230B20S2ベージュM668311682、最大113
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384587KU92230B20S3ベージュL688612087、最大118
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384596KU92230B20S4ベージュLL708912492、最大123
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384605KU92230B20S5ベージュ3L728913297、最大128
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384614KU92230B20S6ベージュ4L7289140102、最大133
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384623KU92230B20S7ベージュ5L7289148107、最大138
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76384639KU92230G40S1モスグリーンS648011277、最大108
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76384648KU92230G40S2モスグリーンM668311682、最大113
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384657KU92230G40S3モスグリーンL688612087、最大118
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384666KU92230G40S4モスグリーンLL708912492、最大123
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76384675KU92230G40S5モスグリーン3L728913297、最大128
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384684KU92230G40S6モスグリーン4L7289140102、最大133
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76384693KU92230G40S7モスグリーン5L7289148107、最大138
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76384709KU92230K30S1シルバーS648011277、最大108
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384718KU92230K30S2シルバーM668311682、最大113
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384727KU92230K30S3シルバーL688612087、最大118
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384736KU92230K30S4シルバーLL708912492、最大123
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384745KU92230K30S5シルバー3L728913297、最大128
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384754KU92230K30S6シルバー4L7289140102、最大133
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384763KU92230K30S7シルバー5L7289148107、最大138
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76384779KU92230K50S1グレーS648011277、最大108
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76384788KU92230K50S2グレーM668311682、最大113
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384797KU92230K50S3グレーL688612087、最大118
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384806KU92230K50S4グレーLL708912492、最大123
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384815KU92230K50S5グレー3L728913297、最大128
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
76384824KU92230K50S6グレー4L7289140102、最大133
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384833KU92230K50S7グレー5L7289148107、最大138
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 設備工事
建設業・工事業

綿100%なのでポリエステルやナイロン製に比べて肌触りがよいです。

対象商品 : 76384675
2024-08-31
用途: 溶接作業、機械操作作業
まえかわ鉄工建設業・工事業

どのタイプもたいへん着やすく思う、よくお言えばひっかけに弱いかな、満足はしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする