曜日別特売

空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ)

空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ) - 空調服

JIS T8128、T8129難燃規格適合(生地のみ)、JIS T8118帯電防止規格適合
高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用
耐洗濯性に優れ、洗濯後も難燃性が持続します。
LOI値29~32で、高い難燃性があります。
<ブレバノ(R)プラス>優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。
モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。
ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばブルゾンとして着用いただけるファン穴隠し仕様。
ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。
脇はマチ付で腕を上げ下げしやすい。

セット内容服のみ素材綿55%・モダクリル45% 、面ファスナー機能帯電防止/難燃素材仕様LOI値:29~32内容量1着
注意
※油脂系洗剤(石鹸等)は、一般的にすすぎ落ちが悪く、残留した洗剤の影響で、防炎効果が低下する恐れがありますので使用しないでください。※着用時に金属粉や油脂が付着すると防炎性を阻害する危険性があります。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「ブレバノ」は倉敷紡績株式会社の登録商標です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
生地
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76384849KU92240K50S2グレーMブレバノ(R)プラス66485411682、最大109
オープン
10,500
11,550(税込)
6日以内出荷
返品不可
76384867KU92240K50S4グレーLLブレバノ(R)プラス70525812492、最大119
オープン
10,500
11,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76384876KU92240K50S5グレー3Lブレバノ(R)プラス72546013297、最大124
オープン
10,500
11,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384885KU92240K50S6グレー4Lブレバノ(R)プラス725658140102、最大129
オープン
10,500
11,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384894KU92240K50S7グレー5Lブレバノ(R)プラス725858148107、最大134
オープン
10,500
11,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76384903KU92240N80S2ネイビーMブレバノ(R)プラス66485411682、最大109
オープン
10,500
11,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76384919KU92240N80S3ネイビーLブレバノ(R)プラス68505612087、最大114
オープン
10,500
11,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76384928KU92240N80S4ネイビーLLブレバノ(R)プラス70525812492、最大119
オープン
10,500
11,550(税込)
6日以内出荷
返品不可
76384946KU92240N80S6ネイビー4Lブレバノ(R)プラス725658140102、最大129
オープン
10,500
11,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
76384955KU92240N80S7ネイビー5Lブレバノ(R)プラス725858148107、最大134
オープン
10,500
11,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76384858KU92240K50S3グレーLブレバノ®;プラス68505612087、最大114
オープン
10,500
11,550(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
76384937KU92240N80S5ネイビー3Lブレバノ®;プラス72546013297、最大124
オープン
10,500
11,550(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする