曜日別特売

空調服(R) ベスト(服のみ)

空調服(R) ベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) ベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) ベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) ベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) ベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) ベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) ベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) ベスト(服のみ) - 空調服

都会を意識した流行りのスタンドカラーでよりスマートに
ファン穴を隠せば普段使いもできる2way仕様
優れた撥水性と透湿性
優れた耐久撥水性と透湿性を持ち合わせた高性能タフタを使用。
配色ファスナーとカッティングラインがアクセントになっていて、様々な着こなしがしやすいベストタイプ。

仕様
スッキリとしたスタンドカラー仕様。
ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばカジュアルベストとして着用いただけるファン穴隠し仕様。
セット内容服のみ素材ポリエステル100%機能透湿/撥水内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76385418AR22201B20S3ベージュL7042.511886、最大118
オープン
11,800
12,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
76385427AR22201B20S4ベージュLL724412290、最大122
オープン
11,800
12,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
76385445AR22201G60S3カーキグリーンL7042.511886、最大118
オープン
11,800
12,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
76385479AR22201K90S3ブラックL7042.511886、最大118
オープン
11,800
12,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
76385488AR22201K90S4ブラックLL724412290、最大122
オープン
11,800
12,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
76385454AR22201G60S4カーキグリーンLl724412290、最大122
オープン
11,800
12,980(税込)
取扱停止中
返品不可
76385463AR22201K90S2ブラックM684111482、最大114
オープン
11,800
12,980(税込)
取扱停止中
返品不可
76385409AR22201B20S2ベージュM684111482、最大114
オープン
取扱い終了
返品不可
76385436AR22201G60S2カーキグリーンM684111482、最大114
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする