曜日別特売

空調服(R) フィルター

空調服(R) フィルター - 空調服空調服(R) フィルター - 空調服空調服(R) フィルター - 空調服空調服(R) フィルター - 空調服空調服(R) フィルター - 空調服空調服(R) フィルター - 空調服
(3件のレビュー)

アコーディオン構造の強力フィルターで、10μm以上の粒子を80%以上カット
細かい粉塵環境での使用に最適
フィルターに付着した粉塵を掃除機などで吸いとることで繰り返し使えて経済的(フィルターの付着物によって効果は変わります。)

セット内容フィルター2個適合【ファン】FA01012 / FAN2200 /FAN2300 / FAN2400外径×高さH(Φmm×mm)140×35質量(g)約140(2個)材質樹脂ケース:ポリプロピレン、フィルター:PET内容量1セット
注意
※ファン本体は「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76385558FL11012
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-16
用途: 砂ぼこりのある現場
建設業・工事業

毎年購入しているものです、まず蓋が外れやすく高所でぱかっと外れると谷底まで落下することがあるので拾いに行くのが大変で仕事が終わったら無くなっていることもありボンドで引っ付けて使用していますので回して取り付けるタイプにできるのならばそうしたほうが良いです、また押すことで凹むのでシワが完全によれば凹んで吸気能力がほとんどなくなるのでフィルターの間に突っ張りなどがあれば良いと思います、私はネジやプラスチックで突っ張りをしています、また高価なので取り返えスポンジなどがあると助かります、動きにくいことは動きにくいのですが私のようにアトピーや皮膚病持ちの方には素晴らしいと思います、よくある袋のようなフィルターでは痒いなと思っていたのですがこれなら痒くないです購入回数は3回以上で2セットずつ注文しております、使用期間は数年ほどですだいたい2セットぐらいで暑いシーズンを越せてます、これからも利用したいですのでこれらの点が改善されることを願っております

2025-02-07
用途: 砂漠のような現場で
建設業・工事業

細かい砂塵の舞う現場で空調服を来ていると、帰りには上半身がジャリジャリになる。
それを防止するためにフィルターを買ったが、これメーカーの考え方が謎で外に出っ張ってしまうので腕への干渉が防げない。
側面がフィルターなのでその面積確保の為にこの厚さなんだろうけど、表面じゃ駄目なの?
フィルターが汚れても圧縮エアで吹き飛ばし再使用出来る点は良いのだが、いかんせん邪魔過ぎる。

2023-04-19
用途: 屋外の作業にて使用
建設業・工事業

空調服につけて行きましたが風が吹くとき土木仕事をしてる人ならわかることですが砂埃があり前の空調服だと1日で服の中が汚れてしまったのですがこちらを取り付けてから不快な感じがなくなりました、またアトピーなので一昔前のフィルターだととても痒かったのですがこちらは特に個人差はあると思うのですが痒みが抑えられましたのでとても助かっています、本当なら★5満足にしたかったのですが蓋の部分が外れやすく当たったりして取れてしまうのでキャップのように回して閉めるタイプなら良かったです、また見た目は重そうで服がたれそうですがかなり軽くできており装着した場合は特に重いなと言うことはありません、ただ歩くときに手すりなどに引っかかることがあるので気をつけて歩いてください、またコンクリートカッターを使用した際の粉塵が入るかどうかまた追加でレビューしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする