空調服(R) スターターキット

空調服(R) スターターキット - 空調服空調服(R) スターターキット - 空調服空調服(R) スターターキット - 空調服空調服(R) スターターキット - 空調服空調服(R) スターターキット - 空調服空調服(R) スターターキット - 空調服空調服(R) スターターキット - 空調服空調服(R) スターターキット - 空調服
(6件のレビュー)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。

セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)内容量1セット
注意
※ 性能はそのままで、バッテリー接続部の色が赤に変更となりました。従来製品の在庫がなくなり次第、順次切り替わりますのでご了承ください。
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※6L 以上のサイズ、KU92130、KU92030の3L以上、1-9820/1-9920//KU91970 のウェアやズボンには、キットのケーブルが対応していないため、別途お買い求めください
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76385576SKSP02Bブラック
オープン
13,600
14,960(税込)
当日出荷
76385585SKSP02Gグレー
オープン
13,600
14,960(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 建設現場
有本建工

もっと上の容量のバッテリーもありますがこれで十分涼しさをカバーできます。
大きなものになるとファンの騒音がかなり大きいので話し声が聞き取れないようです。

対象商品 : 76385585
2025-07-31
用途: 内装の仕事(エアコンが取り外されている室内)
建設業・工事業

良い商品です。バッテリーもしっかり持ちました。バッテリーがもう少し軽くなれば良いなと思いました。

2025-07-28
用途: 現場作業時

取付、取外しがワンタッチになり、楽で速くなりました

対象商品 : 76385576
2024-07-04
用途: 屋外のリフト作業時
サービス業

昨年使っていたバッテリーが弱っていた為にバッテリーだけを購入しようと思っていたが、互換性が怪しかったのでセットで購入。バッテリーの持ちも良く一日中連続使用していても終業時間まで使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 76385576
2023-10-16
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

バッテリーの持ちも良く、音は静かで、快適に使用できてます。

対象商品 : 76385576
2023-06-26
用途: 緑地庭園管理作業
黒田樹草苑農・林・水産業

10年以上前のモデルからの代替えに購入しました。パワーが強化されていて、快適さがアップしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする