空調服(R) ケーブル

空調服(R) ケーブル - 空調服

BT01411/FA01012シリーズ専用
ズボンにお使いいただけるケーブルです
差し込み口が楕円形

適合【ファン】FA01012シリーズのみ、【推奨ウエア】KU90680、KU91970はこちらをご利用ください。適合バッテリーBT01411のみタイプズボン用セット内容ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※互換性について 本製品(CB01031 )は、既存製品との互換性がありません。ファン(FA01012)とバッテリー(BT01411 )も専用になりますのでご注意ください。
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76385603CB01031
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする