曜日別特売

超強力カビ取り剤 Mold ZERO

超強力カビ取り剤 Mold ZERO - 榮建設超強力カビ取り剤 Mold ZERO - 榮建設超強力カビ取り剤 Mold ZERO - 榮建設
(8件のレビュー)

建築のプロが開発したカビ取り剤です。
しつこいカビも根本から綺麗に除去、発生も抑える強力カビ取り剤に。
こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去する塩素系カビ取り剤です。
浸透力を高めて手際よく作業ができるよう、開発しております。
様々な抗カビ試験を実施しております。
コウジカビ、アオカビ、クロカビ、ケタマカビ、ツチアオカビ、アカカビの抗カビ試験を実施しております。(全ての菌に効果があるわけではありません)
染み込んだカビや苔を、強力な表迫力で根本から除去します。
従来のカビ取り剤と比較し、卓越した除去力を発揮!
しつこいカビも1回の施工でキレイに除去します。
作業性もよく、スプレー、刷毛などで簡単に塗装することが可能です。

用途浴室タイル目地/ 洗面台/ゴムパッキン/排水口/トイレ廻り/浴室の水垢取り等、壁紙(※色付きは確認が必要)/コーキング/コンクリート材/木材等、木材柱/外壁/ ウッドデッキ/ベンチ/木製ドア等容量(mL)500使用の目安1平方メートル当り約10回スプレー内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※木材は/塗装がされているとカビ取り効果が落ちます
※心臓病・呼吸器疾患のある方、体調のすぐれない方は使用しないで下さい
※他の液体と混合しないで下さい。酸性タイプの製品や食酢・アルコール等と混ざると 有毒ガスが発生して危険です。
※使用後も、必ず洗い流してから次の洗剤を使うようにして下さい
※目より高い箇所に使用しないで下さい
※気分が悪くなったら、すぐに使用をやめて、その場を離れて下さい
※皮膚に付いたり、目に入った場合は直ちにきれいな水で十分に洗い、異常がある場合は医師に相談してください
※飲まないで下さい。もし、飲んでしまった場合には直ちに医師にご相談下さい
※誤って使用される恐れがある為、本来の容器で保管して下さい
※使用後は必ず、蓋を閉め、幼児の手が届かない所に保管して下さい
※風通しが良い場所に保管し、直射日光、 高温の場所は避けて下さい。必ず換気をしてください
※繊維、金属(金属メッキも含む)には使用しないで下さい
※変色する恐れがあるものは、事前に見えない部分で変色の有無を確認して下さい。木材は、カビの部分だけでなく全体的にで塗ると色ムラを防げます
※衣服への付着すると変色することがありますので、ご注意下さい。
※使用後、残った本液を他の液体と混合しないで下さい
※一度に大量に使ったり、続けて長時間使用しないで下さい
※気分が悪くなったら、すぐに使用をやめて、その場を離れて下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76385637-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 木材と風呂場のメジのカビ取り
藤岡医院医療・福祉・介護関連業

商品問い合わせして迅速に結果を教えていただけたので、即、購入しました。
説明書もわかりやすく、実際使用すると、効果はわかりました。
木材(窓枠)のカビは長年のものなので1回ではもちろん完全除去できませんが、黒カビがは薄くなり、2回目、3回目と間をあけて使用しています。
風呂場のメジは、他のカビ取り剤より早く効果がわかりました。

対象商品 : 76385637
2023-08-27
用途: 浴室のパッキンのカビ除去
エイ・ブイ・カンパニー

臭いも少なくスプレーをして30分程放置しその後水で洗い流すだけでカビがとれました。

1が参考にしています
対象商品 : 76385637
2023-07-01
用途: 和室(和壁、木材)の黒カビ

最強。即反応。想像以上の効果を実感できました。以上

1が参考にしています
対象商品 : 76385637
2023-08-02
用途: 風呂のカビ取り
製造業

目地のカビにはあまり効力はなかったが、コマーシャルにあった木材には抜群だった。

1が参考にしています
対象商品 : 76385637
2022-10-27
用途: 風呂場のカビ取り
サービス業

テレビを見て知りました。何をやっても取れなかったカビが、一発で取れました。

2が参考にしています
対象商品 : 76385637
2023-07-05
用途: 目地の黒カビ落とし
有限会社宏済製造業

カビに使用しました。正直、次亜塩酸ナトリウムとの違いが解りません。
次亜塩酸ナトリウムだと、20kgで1万円以下で買えます。
それと比べると10倍以上の値段差は正直体感できませんでした!

1が参考にしています
対象商品 : 76385637
2023-07-01
用途: 洗面所の壁紙
飲食業

漂白剤などでは取れなかった壁紙の黒いカビが、スプレーしただけで取れた。

1が参考にしています
対象商品 : 76385637
2022-10-25
用途: トイレ壁木材のカビ取り
建設業・工事業

コーティングされていない木材に使用した際、薬品焼けでスプレーした場所が全て真っ黒になってしまいました。違う木材に使用した際はきれいにカビ取りが出来てよかったですが、他のドアもテストすれば良かったです。
薬品焼けで真っ黒になってしまった壁はクエン酸水できれいに元に戻りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする