AEDキャビネット付防災非常用電源BPS

AEDキャビネット付防災非常用電源BPS - 翠光トップラインAEDキャビネット付防災非常用電源BPS - 翠光トップラインAEDキャビネット付防災非常用電源BPS - 翠光トップラインAEDキャビネット付防災非常用電源BPS - 翠光トップラインAEDキャビネット付防災非常用電源BPS - 翠光トップラインAEDキャビネット付防災非常用電源BPS - 翠光トップライン

防災専用に開発された蓄電池
一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。
その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。
充電台数
5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。
iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。
蓄電池容量について
1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。
常時充電方式
蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。
例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。
一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。
定格電力を低く設定
パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。
防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。
蓄電池の安全設計
防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。
バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。
他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。
豊富なUSBポート
「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。
また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。
可搬型の重量
防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。
その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。
AEDキャビネット
全AED機種に対応。AEDキャビネットがBPS(防災用電源)と合体!国内で使用されている全機種のAEDが収納可能です。
ハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際、必要な道具も保管することができます。
※AED本体は製品に含まれておりませんので別途ご準備ください。

蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B蓄電池容量(Wh)1067出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6内容量1セット
注意
※この商品は、設置工事付(:組立設置作業)です。
※BPS BPXセット 及び AED収納付きBPS BOXセットの稼働には、商用電源が必要になります。
※商用電源の無い場所への設置には、別途配線工事が必要です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76385664BPSAED
1,060,000
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする