曜日別特売

MUNI カラビナライト

MUNI カラビナライト - OGK技研MUNI カラビナライト - OGK技研MUNI カラビナライト - OGK技研MUNI カラビナライト - OGK技研MUNI カラビナライト - OGK技研MUNI カラビナライト - OGK技研MUNI カラビナライト - OGK技研MUNI カラビナライト - OGK技研

柔らかな光が透過して自分の位置を周囲に知らせる。アクセサリーのような見た目でいつも持ち歩きたくなる、安全のために気軽に使えるライト。
樹脂の弾性を活かし、ゲートを開閉するだけの取り付け構造で、多様な使い方が可能。
自転車のシートレールはもちろん、服や鞄にも取り付け可能なので、夜のウォーキングやランニングの時にも活躍。

質量(g)28LED2個/赤色連続点灯時間1時間(継続点灯時)点灯方式常時点灯/点滅バッテリーリチウムイオン充電池(Micro USB Type-B)付属品microUSBコード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×55保護等級IPX4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76398018MN-006ホワイト
3,450
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
76398027MN-006グレー
3,450
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
76398036MN-006ブルー/ホワイト
3,450
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
76398045MN-006イエロー/ホワイト
3,450
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする