OGK技研
簡単着脱ファッション後バスケット
金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。
色
黒
素材
PP
質量(kg)
約1.0
内容量(L)
約26~約31
仕様
目安サイズ:幅330×高さ240×奥行430mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76398246
RB-009B6
¥
5,640
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください