MINOURA(箕浦)
303-0504-44 プレミアムボトルケージ 銅メッキ
カラーバリエーションが豊かなのでお好みの色を自転車に合わせてお選び頂けます
軽量で丈夫なジュラルミン製
軽さや出し入れのしやすさを重視する方にオススメ
色
銅メッキ
質量(g)
38
材質
#2017ジュラルミン
線径(Φmm)
4.5
仕様
自転車ポリボトル(直径:73mm)に合わせた専用設計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76398684
AB100-4.5
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください