曜日別特売

303-0504-45 プレミアムボトルケージ ネオブラック

303-0504-45 プレミアムボトルケージ ネオブラック - MINOURA(箕浦)303-0504-45 プレミアムボトルケージ ネオブラック - MINOURA(箕浦)

カラーバリエーションが豊かなのでお好みの色を自転車に合わせてお選び頂けます
軽量で丈夫なジュラルミン製
軽さや出し入れのしやすさを重視する方にオススメ

ネオブラック質量(g)38材質#2017ジュラルミン線径(Φmm)4.5仕様自転車ポリボトル(直径:73mm)に合わせた専用設計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76398693AB100-4.5
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする