マリンテック
エアーストーン
業務用!目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーン!円形タイプ!
色
白
口径(Φmm)
5
材質
本体:樹脂、ストーン:セラミック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76385847
ASQ-130
130
1.8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
76385856
ASQ-200
200
2.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください