マリンテック
エアーストーン
アクアリウムから業務用まで幅広く使える!
直径13cmの円形タイプ
色
青
口径(Φmm)
5
直径(Φmm)
130
長さ(cm)
1.8
材質
本体:樹脂、ストーン:セラミック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76385865
ASQ-130N
¥
2,075
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください