マリンテック
エアーストーン
(1件のレビュー)
3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン
幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
材質
樹脂
直径(Φmm)
65
口径(Φmm)
5
タイプ
標準型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76385874
ASR-65NW
白
¥
413
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
76385883
ASR-65NG
緑
¥
413
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76385899
ASR-65NO
オレンジ
¥
413
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください