エアーストーン

エアーストーン - マリンテック

新しいデザイン!リング型エアーストーン!
幅2cmのリング部分からエアーを放出

口径(Φmm)5直径(Φmm)130長さ(cm)1.8材質樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76385908ASR-130N リングタイプ
420389
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
残り9点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする