デジタル電圧計

デジタル電圧計 マリンテック デジタル電圧計 マリンテック デジタル電圧計 マリンテック

高性能・高精細!電圧を正確にデジタル表示!
最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ
LEDに比べコントラストが高く視認性良好
視野角が広い
LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電圧計:100分の1まで表示
0~60Vまで表示可能
黄色表示

材質樹脂 電圧(V)DC8~60 直径(Φmm)28 寸法(mm)53 付属品接続ターミナル2本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76385935 DVM-1
5,220
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする