曜日別特売
モノタロウ

ハエ取りリボン 5本入

ハエ取りリボン 5本入 - モノタロウハエ取りリボン 5本入 - モノタロウハエ取りリボン 5本入 - モノタロウハエ取りリボン 5本入 - モノタロウハエ取りリボン 5本入 - モノタロウハエ取りリボン 5本入 - モノタロウ
(16件のレビュー)

薬剤を使わず捕虫、安全・安心
強力な粘着力でハエをしっかりと捕えます。
付いているピンで天井に固定できます。
薬剤不使用・無臭だから殺虫剤をためらう場所でも安心して使用できます。

用途ハエ・飛翔害虫成分石油系潤滑油、ワックス・樹脂成分、高分子系粘着剤長さ(mm)800幅(mm)40質量(g)65香り無臭適合害虫ハエ・飛翔害虫内容量1パック(5本)
注意
※人やペットが触れない所へ吊って下さい(粘着剤がつかないように充分注意してください)
※本品は食べ物ではありません。絶対口に入れないでください。
※幼児の手の届かない涼しい場所に保管してください。
※ご使用後は、押しピンを処理し、他は可燃ごみとして処理してください。
※押しピンでけがをしないように注意して下さい。
※用途以外に使用しないでください。
※リボンを引き出しにくいときは、少し暖めると簡単に引き出せます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76497147M-HAE05
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: ビニールハウス、雨除けハウスで

屋外の雨が当たらないところにセットしました。風の当たるところは小石を錘にして。通路等は横に張り邪魔にならない様にしてます。早速ハエ類、アザミウマ等が張り付いていました。
黄色のネットタイプは高いので、ハエ取りリボンと併用してgoodです。

2025-08-10
用途: 厨房に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

犬がいるので殺虫剤はなるべく使いたくない。で、これと電撃殺虫ラケットで対処しています。いい感じです。

2025-07-02
用途: 掃き出し戸の外、網戸に虫が来るので、特に夜電気の灯りをめがけて来る、
有限会社上信建設

上に書いたように、特に夜あかりを見て、この辺はヤブ蚊の大きいのが
飛んでくるので、それが、うまく引っかかる。

2025-06-12
用途: きゅうりのウリハムシ対策
農・林・水産業

上下をひもで固定し、キュウリに接触しないように設置した。
翌日からウリハムシがくっついており、それなりの効果が確認できた。
被害を少し減らすことは期待できそう。

2025-03-11
用途: 害虫

害虫のウリハムシ捕殺のために利用を試みたいと思います。

対象商品 : 76497147
2024-06-06
用途: キッチンに吊るしました。
珈琲焙煎 珈豆屋

元より使っており追加で購入しました。
今の時期は暖かくリボンの上の紐をゆっくり引き出すと切れる事はありません。
場所柄殺虫剤を使いたくなく、昔ながらのおだやかな捕殺方法でハエを捕まえてます。ある程度捕殺できればゴミ回収の朝に取り外し捨ててます。
殺虫剤より安全安心ですよ!ぜひおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 76497147
2024-01-22
用途: 加工所の入口
四季の味しゅせん飲食業

電気の物とか色々試したがやはりハエ取りにはこいつが1番効果ありでした、夏前にまたリピ買いです

対象商品 : 76497147
2023-09-20
用途: 台所のコバエ取り

昔懐かしいハエ取りリボンを使ってみました。台所にハエが飛んでいるのでこのハエ取リボンを思い出し購入して使っています。効果もそれなりに期待でき満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする