尾崎亀商店
KO仕上げ板 刻
コーキング屋さんご存じの手持ち原反です!!
好きなサイズにカットして施工します。
ご自分の手に合う巾・長さにカットもでき、取り数も多くコストパフォーマンスにも優れています。
材質
天然ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76388586
87060
180
475
グレー/黒
13+2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388595
87061
180
495
青/オレンジ
13+2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388604
87062
180
495
白/オレンジ
13+2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388613
87063
180
495
グレー/オレンジ
13+2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388629
87064
180
475
白/黒
13+2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388638
87065
180
495
白/青
13+2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388647
87066
180
495
水色/青
13+2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388656
87067
180
495
青/緑
13+2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388665
87068
180
475
青/黒
13+2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388674
87069
180
495
白/緑
13+2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388683
87070
180
475
グレー/青
13+2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388699
87071
180
495
グレー/緑
13+2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388708
87072
170
455
濃いオレンジ
15
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
15012587
87073
180
465
濃いオレンジ
18
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15012596
87074
180
435
緑
16
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください