曜日別特売

小型液体ダイアフラムポンプ

小型液体ダイアフラムポンプ - 日東工器小型液体ダイアフラムポンプ - 日東工器小型液体ダイアフラムポンプ - 日東工器小型液体ダイアフラムポンプ - 日東工器小型液体ダイアフラムポンプ - 日東工器小型液体ダイアフラムポンプ - 日東工器

独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。
小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。

用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送定格電圧(V)DC24外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)本体質量(g)80取付寸法(mm)9.5×17使用環境温度(℃)5~40絶縁階級E種相当(コイル)耐用時間(時間)6000使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100最高圧力(kPa)300使用周囲湿度(%RH)30~85内容量1台
注意
※液体が低温になると逆止弁が硬化し流量と自吸力が低下します。
※閉鎖圧力状態からの再起動は不可。また、最高圧力での使用は不可。
※本体画像は代表画像を使用しております。
※耐薬品適正は参考です。ご使用に当たっては使用条件下での確認をお願いします。
全6種類を絞り込む
流量(mL/min)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
流量(mL/min)
最大電流(mA)
自吸力(kPa)
材質
耐薬品性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76402866DPE-100BLC-2E1009010シリンダヘッド・ヘッドカバー/PA(ポリアミド)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)、逆止弁・Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)【適正例】アンモニア水/クエン酸/苛性ソーダ/エタノール/苛性カリ、【不適正例】鉱油/トリクレン/ベンズアルデヒド/四塩化炭素/トルエン
42,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76402875DPE-200BLC-2E20014020シリンダヘッド・ヘッドカバー/PA(ポリアミド)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)、逆止弁・Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)【適正例】アンモニア水/クエン酸/苛性ソーダ/エタノール/苛性カリ、【不適正例】鉱油/トリクレン/ベンズアルデヒド/四塩化炭素/トルエン
45,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76402884DPE-100BLC-7G1009010シリンダヘッド・ヘッドカバー/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)、逆止弁・Oリング/FKM(フッ素ゴム)【適正例】エタノール/四塩化炭素/トリクレン/キシレン/シリコーン油、【不適正例】アセトン/クロロスルホン酸/ホルマリン/アンモニア水/氷酢酸
50,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76402893DPE-200BLC-7G20014020シリンダヘッド・ヘッドカバー/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)、逆止弁・Oリング/FKM(フッ素ゴム)【適正例】エタノール/四塩化炭素/トリクレン/キシレン/シリコーン油、【不適正例】アセトン/クロロスルホン酸/ホルマリン/アンモニア水/氷酢酸
53,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76402909DPE-100BLC-7P1009010シリンダヘッド・ヘッドカバー/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)、逆止弁・Oリング/FFKM(パーフロ)【適正例】エタノール/氷酢酸/メチルエチルケトン/クロロホルム/ベンゼン、【不適正例】クロロスルホン酸/フロンR-112/フッ素油/フロンR-113
51,900
44,980
49,478(税込)
当日出荷
76402918DPE-200BLC-7P20014020シリンダヘッド・ヘッドカバー/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)、逆止弁・Oリング/FFKM(パーフロ)【適正例】エタノール/氷酢酸/メチルエチルケトン/クロロホルム/ベンゼン、【不適正例】クロロスルホン酸/フロンR-112/フッ素油/フロンR-113
55,300
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする