【オーダー】構内用標識 高さ制限

【オーダー】構内用標識 高さ制限 - 日本緑十字社【オーダー】構内用標識 高さ制限 - 日本緑十字社【オーダー】構内用標識 高さ制限 - 日本緑十字社【オーダー】構内用標識 高さ制限 - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。

用途当該情報の明示(指示)に表示内容高さ制限・M取付け方法ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)材質スチール(メラミン焼付)縦(mm)300横(mm)1200厚さ(mm)0.7加工カッティング文字書体丸ゴシック文字色仕様普通山型サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
※WEB注文限定になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76402927402501
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76402927
2024-07-04
用途: 工場内の道路ラック上に取りつけ
住友化学株式会社製造業

高さ制限の『限』と『M』の文字間隔が、37cmくらいあります。その文字間に自分でシールを張り付けするかペイントして使用しました。表示板の暑さは0.7mmですが
壁や柱に取りつければ強度は問題なさそうです。

対象商品 : 76402927
2022-08-05
用途: 自動車通路の梁に固定

これ位大きい標識でなければ、気が付きにくいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする