日本緑十字社
【オーダー】道路標識・構内用 重量制限
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。構内専用のスチール製道路標識です。ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
用途
当該情報の明示(指示)に
表示内容
重量制限
取付け方法
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
材質
スチール(メラミン焼付)
縦(mm)
600
横(mm)
600
厚さ(mm)
1
加工
カッティング文字
書体
角ゴシック
文字色
青
仕様
普通山型
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76402936
402502
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません