曜日別特売

【オーダー】道路標識・構内用 最高速度

【オーダー】道路標識・構内用 最高速度 - 日本緑十字社【オーダー】道路標識・構内用 最高速度 - 日本緑十字社【オーダー】道路標識・構内用 最高速度 - 日本緑十字社【オーダー】道路標識・構内用 最高速度 - 日本緑十字社【オーダー】道路標識・構内用 最高速度 - 日本緑十字社

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。構内専用のスチール製道路標識です。ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。

用途当該情報の明示(指示)に表示内容最高速度取付け方法ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)材質スチール縦(mm)600横(mm)600厚さ(mm)0.8加工カッティング文字書体角ゴシック文字色仕様普通山型サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76402945402503
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする