【オーダー】駐車場関係標識 重量制限

【オーダー】駐車場関係標識 重量制限 - 日本緑十字社【オーダー】駐車場関係標識 重量制限 - 日本緑十字社【オーダー】駐車場関係標識 重量制限 - 日本緑十字社

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。

用途駐車場内に表示内容重量制限 t取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質硬質塩化ビニール縦(mm)300横(mm)600厚さ(mm)1加工カッティング文字書体丸ゴシック文字色仕様表印刷サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76402979402506
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする