【オーダー】ルームプレート貼り付けタイプ

【オーダー】ルームプレート貼り付けタイプ - 日本緑十字社【オーダー】ルームプレート貼り付けタイプ - 日本緑十字社【オーダー】ルームプレート貼り付けタイプ - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。貼り付けタイプのシンプルな室名表示用プレートです。

用途室名の表示に表示内容白無地タイプ書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック材質本体:アクリル、粘着剤:アクリル材文字色サービス分類オーダー・加工仕様貼り付けタイプ厚さ(mm)3加工カッティング文字縦(mm)80横(mm)240取付け方法貼付タイプ(裏テープ付き)内容量1枚
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※記載可能な文字数は最大10文字です。(2行不可)
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7640298840250724080
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76402988
2024-06-06
用途: お客様より依頼で改修工事現場の仕上がりのドアに取付
株式会社小川建築建設業・工事業

商品は確認後の製作だったので安心して注文できました。数枚まとめての注文でしたが、1枚1枚に送料が発生するとのことでしたので丁寧な梱包で送られてくるのかと思いましたが、数枚重ねたものが緩衝材もなく一つにまとめて大きな封筒で送られてきました。角のあるプレートなので傷防止の対策をしてほしかったと思います。幸い、無傷でしたのでお客様にはそのまま納品できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする