日本緑十字社
【オーダー】ルームプレート貼り付けタイプ
ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。貼り付けタイプのシンプルな室名表示用プレートです。
用途
室名の表示に
表示内容
無地タイプ(アルミ地)
取付け方法
貼付タイプ(裏テープ付き)
材質
本体:アルミ・アクリル、粘着剤:アクリル材
縦(mm)
80
横(mm)
240
厚さ(mm)
3.5
加工
カッティング文字
書体
明朝体/丸ゴシック/角ゴシック
文字色
黒
仕様
貼り付けタイプ
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※記載可能な文字数は最大10文字です。(2行不可)
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76402997
402508
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません