曜日別特売

【オーダー】ルームプレート差込タイプ(アルミケース付)

【オーダー】ルームプレート差込タイプ(アルミケース付) - 日本緑十字社【オーダー】ルームプレート差込タイプ(アルミケース付) - 日本緑十字社【オーダー】ルームプレート差込タイプ(アルミケース付) - 日本緑十字社

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。プレートのみの変更が可能な差し込みタイプ(アルミケース付)の室名表示用プレートです。

用途室名の表示に表示内容白無地タイプ取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス付属、裏テープ付き)材質本体:アクリル縦(mm)80横(mm)245厚さ(mm)7.4プレート寸法(mm)80×240×3セット内容取付用ビス4個加工カッティング文字書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック文字色仕様差し込みタイプサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※記載可能な文字数は最大10文字です。(2行不可)
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403024402511
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする