【オーダー】ルームプレート差込タイプ(アルミケース付)

【オーダー】ルームプレート差込タイプ(アルミケース付) - 日本緑十字社【オーダー】ルームプレート差込タイプ(アルミケース付) - 日本緑十字社【オーダー】ルームプレート差込タイプ(アルミケース付) - 日本緑十字社

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。プレートのみの変更が可能な差し込みタイプ(アルミケース付)の室名表示用プレートです。

用途室名の表示に表示内容無地タイプ(アルミ地)取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス付属、裏テープ付き)材質本体:アルミ・アクリル縦(mm)80横(mm)245厚さ(mm)7.4プレート寸法(mm)80×240×3.5セット内容取付用ビス4個加工カッティング文字書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック文字色仕様差し込みタイプサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※記載可能な文字数は最大10文字です。(2行不可)
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403033402512
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする