曜日別特売
モノタロウ

塩分補給タブレット レモン塩味

塩分補給タブレット レモン塩味 - モノタロウ塩分補給タブレット レモン塩味 - モノタロウ塩分補給タブレット レモン塩味 - モノタロウ塩分補給タブレット レモン塩味 - モノタロウ塩分補給タブレット レモン塩味 - モノタロウ塩分補給タブレット レモン塩味 - モノタロウ
(30件のレビュー)

こまめな塩分補給に便利
夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット
一袋約230粒の大容量
◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。
◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。

栄養成分
(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04
g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
容量約230粒入り種類タブレット規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×420×60名称清涼菓子賞味期限365日原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料香味レモン塩味内容量1袋(620g×1袋)
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※口に含んだまま作業はしないでください。のどに詰まるおそれがあります。
※塩分補給に際しては、必ず水分補給と併せて行っていただき、高血圧の方は袋に記載の成分表を確認の上、十分注意してお召し上がりください。
※本製品は保管条件によって変色やべたつきが生じることがありますが、お召し上がりいただいても差し支えありません。
※ まれに空袋(中身がカラの小袋)が混入することがありますが、計量につきましてはこのような場合も加味しておりますので、表示の内容量に変わりはありません。
※本製品製造工場では乳成分を含む製品と共通の設備で製造しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77436687MTB620
1,698
1,834(税込)
当日出荷
返品不可
残り19878点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 塩分補給

炎天下で作業のため、事務所の入り口に置いていつでも取れるようにしてあります。みんな、取って現場に行っているようで減るのが早いです。
レモンだけではなく色んな味もあると助かります。

2025-06-06
用途: 機械メンテナンス作業

キャンペーン中だったので試しに購入。出入口にそのまま置いたら順調に減っていってます。大量に入っているのでしばらくもちそうです。飴だと車中で溶けるので次回もタブレットタイプを購入します。

対象商品 : 77436687
2025-07-22
用途: 塩分補給に
オール・パワフルサービス業

うーん、好みだと思いますが塩分、酸味、甘み共にアンバランスです。
甘みは人工甘味料独特の口に後味の残る感じで、酸味はもっとレモン!と感じで強い方が、塩分も余し塩らしさを感じずに何個が適量なのか迷ってしまいます。
要改善を求む。

1が参考にしています
対象商品 : 77436687
2025-07-02
用途: コスパよし
運輸・通信業

ドライバーさん様に購入しました。
ラムネのような甘めのタブレットです。
たくさん減っているので好評かなと思います。
量がたくさん入っていて値段も安くてとてもいいです。

2025-08-19
用途: 現場作業員の熱中症対策

最近の暑すぎる夏の熱中症対策用に現場の休憩所に常備しています。
味もさわやかで好評です。

2025-08-07
用途: 道路工事時
建設業・工事業

熱中症対策のため今回初めて購入しました。従業員の評判も良かったので、またリピートしたいと思います。

2025-03-31
用途: 熱中症対策
製造業

現場作業者の熱中症対策として購入しました
昨年も購入し、価格も味も大変良いので毎年購入します

1が参考にしています
2025-07-02
用途: 熱中症対策
製造業

塩分も程よく、おいしいです。
熱中症対策で置いたところ、はけるのがはやく好評でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする