曜日別特売

ローザー IH対応パスタポット

ローザー IH対応パスタポット - 和平フレイズ

ステンレスの熱の偏りを厚底でカバーする高性能鍋シリーズ。
底面は熱ムラが少なく熱変形に強いアルミ圧着三層底構造。
蓋はガラス窓付なので、調理中に蓋を開けず中の様子が確認できます。
茹で物や麺類の湯切りに便利な中かご付き。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。

材質本体:16-0ステンレス鋼、はり底:16-0ステンレス鋼・アルミ圧着底(底の厚さ3.0mm)、蓋:ステンレス鋼(強化ガラス製窓付)、かご:ステンレス鋼容量(L)約6.2サイズ(cm)22寸法(mm)約345×235×220質量(g)約2100適合IH対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403697RB-2319
9,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする