ハンギングエコポット

ハンギングエコポット - 八幡化成ハンギングエコポット - 八幡化成ハンギングエコポット - 八幡化成ハンギングエコポット - 八幡化成

空間に彩りを添えるハンギングポットは壁面を華やかにしてくれます。
フェンスなどに掛けて使えるハンキングポットは空間を仕切る柵に彩りを与えます。
天然素材(木粉)を融合した原料を用いることでより自然に近い風合いで表現することができ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。花や緑をやさしく演出します。

材質ポリプロピレン(木粉入り)内容量1個
注意
※こちらの商品は、自然素材(木紛)を使用しているため、1つ1つ風合いが異なります。木紛が一部に集まっているものや、生産ロットによって色が若干変わる場合もございます。上記の理由での返品はお受けできませんので、あらかじめご了承いただき、自然の風合いをぜひお楽しみ下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764092271088322.5ナチュラル210210×147×251Sフック(スチール)1個
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
764092362317072.5ネイビー210210×147×251Sフック(スチール)1個
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
764092451088494ナチュラル300300×155×220Sフック(スチール)2個
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
764092542317384ネイビー300300×155×220Sフック(スチール)2個
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする