河本総合防災 3DaysライフカプセルIII 防災用品

河本総合防災 3DaysライフカプセルIII 防災用品 - 河本総合防災

累計20万セット販売のベストセラー商品の内容、パッケージをリニューアル!
内容をさらに充実してサイズ感はそのまま、今必要なアイテムがA4ファイルサイズにオールインワン。

人数1人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×88×310質量(kg)約2.7セット内容保存水500mL×2、エマージェンシークッキー(チョコ・プレーン・抹茶)×各3、簡易トイレ5回分×3、アルミブランケット×1、ウェットティッシュ×1、常備用カイロ×3、マスク×3、ポケットティッシュ×2使用期限5年内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76408807
6,800
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする