曜日別特売

プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】

プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 - アイリスオーヤマプリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 - アイリスオーヤマプリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 - アイリスオーヤマプリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 - アイリスオーヤマプリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 - アイリスオーヤマプリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 - アイリスオーヤマプリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【175×90mm】【ふつうサイズ】
大容量でたっぷり使える不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策サイズふつう対象花粉・ウイルス構造3層ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)90×175
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63156066PN-NV65L1箱(65枚)ふつう3層65耳かけプリーツ型ホワイト90×175
オープン
799
879(税込)
当日出荷
63156048PN-NV50L1箱(50枚)ふつう3層50耳かけプリーツ型ホワイト90×175
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63156048PN-NV50L44634058PN-NC60LPN-NV50L 不織布プリーツマスク ふつう 60枚入 アイリスオーヤマ 44634058不織布プリーツマスク ふつう 60枚入アイリスオーヤマ1個(60枚)
899
税込989
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63156048
2022-06-15
用途: 建設工事時
建設業・工事業

いろいろ試しましたが、一番耳が痛くなくて快適です。

対象商品 : 63156048
2021-07-05
用途: 普段使用します

作りがしっかりしていて、アイリスマークが有り裏表がわかりやすく耳も痛くならないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする