プリーツマスク 小さめサイズ 個包装 【40枚入り】

プリーツマスク 小さめサイズ 個包装 【40枚入り】 - アイリスオーヤマプリーツマスク 小さめサイズ 個包装 【40枚入り】 - アイリスオーヤマプリーツマスク 小さめサイズ 個包装 【40枚入り】 - アイリスオーヤマプリーツマスク 小さめサイズ 個包装 【40枚入り】 - アイリスオーヤマプリーツマスク 小さめサイズ 個包装 【40枚入り】 - アイリスオーヤマプリーツマスク 小さめサイズ 個包装 【40枚入り】 - アイリスオーヤマプリーツマスク 小さめサイズ 個包装 【40枚入り】 - アイリスオーヤマ

【175×90mm】【ふつうサイズ】【40枚入】【個包装】1枚ずつ個別包装されているので持ち運びに便利な不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉・ウイルス内容量1箱(40枚)
注意
※こちらは個別包装になっております。
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63156075PK-NV40Sプリーツ型ホワイト3層小さめ90×145耳かけ個包装40
オープン
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
63156084PK-NV40Lプリーツ型ホワイト3層小さめ90×175耳かけ個包装40
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする