プリーツマスク ゆったり大きめサイズ

プリーツマスク ゆったり大きめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク ゆったり大きめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク ゆったり大きめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク ゆったり大きめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク ゆったり大きめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク ゆったり大きめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク ゆったり大きめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク ゆったり大きめサイズ - アイリスオーヤマ
(16件のレビュー)

【190×90mm】【ゆったり大きめサイズ】
ふつうサイズより幅が約1.5倍UPしたゆったり大きめサイズです。
大容量でたっぷり使える不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉・ウイルス
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72610187PK-NV40LL1箱(40枚)プリーツ型ホワイト---耳かけ40
オープン
649
714(税込)
当日出荷
72610205PN-NV65LL1箱(65枚)プリーツ型ホワイト3層大きめ90×190耳かけ65
オープン
649
714(税込)
当日出荷
72610196PN-NV50LL1箱(50枚)プリーツ型ホワイト3層大きめ90×190耳かけ50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72610205
2025-08-27
用途: 通勤中
サービス業

息子に購入しております、ゴムも楽で苦しくならないようです。何回かリピートしております。

2025-03-17
用途: 各種ウイルス予防
その他業種

他の重量物と大きな箱に同梱で届きました。その際、同梱の重量物が箱の中で暴れて、マスクの箱が破れていました。事情を説明したところ快く交換いただけました。ありがとうございました。商品については問題ありません。

対象商品 : 72610205
2025-01-06
用途: 普段使い
農・林・水産業

本当にやや大きめで良いです。
リピートして毎回買ってます。廃盤ならないでくださいね!

対象商品 : 72610205
2024-07-24
用途: 通勤から帰宅まで!
製造業

今まで使っていたマスクは夕方になると耳が痛くなる為、
少し大きいサイズを探していた時に見つけました!
やっといいマスクに出会えました。

1が参考にしています
対象商品 : 72610205
2024-09-10
用途: 工事周知を配る時等に使用します。
大成電設株式会社

人と話をするのに話しやすいです。コロナ流行から離せません。

2024-09-04
用途: 工事作業中
株式会社ながすい建設業・工事業

通常サイズのマスクより、幅がゆったりとしているので、息がしやすくて良い。

対象商品 : 72610205
2024-05-02
用途: 営業など人と接する時

顔が大きめな私にはちょうどいい製品で重宝しています。

対象商品 : 72610196
2023-03-15
用途: 会社用
株式会社猫の手建設業・工事業

大きいサイズで耳も痛くなりにくいのでとても気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする