曜日別特売

プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ

プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ - ジョー・プリンス竹下プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ - ジョー・プリンス竹下プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ - ジョー・プリンス竹下

壁取付タイプです。
暗証番号は自由に変更できます。
解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。
※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。

用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色備考施錠時にも暗証番号の入力が必要ロックプッシュボタン式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65内寸(幅W×高さH)(mm)62×98RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジが付属していません。別途ご用意下さい。
※同じ数字は使用できません。
※最大11桁の暗証番号を設定できます。
※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76410207PT-275
6,750
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする