LV ENDMILL
アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃
エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質
SMG(超微粒子超硬合金)
刃数
3枚刃
被削材
アルミニウム合金
ねじれ角(°)
50
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76410304
883L-AEP 010304
1
4
3
50
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
4日以内出荷
76410313
883L-AEP 015304
1.5
4
5
50
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
4日以内出荷
76410329
883L-AEP 020304
2
4
6
50
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
4日以内出荷
76410338
883L-AEP 025304
2.5
4
8
50
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
4日以内出荷
76410347
883L-AEP 030304
3
4
9
50
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
4日以内出荷
76410356
883L-AEP 040304
4
4
12
50
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
4日以内出荷
76410365
883L-AEP 050306
5
6
15
50
オープン
¥
3,919
¥
4,311
(税込)
4日以内出荷
76410374
883L-AEP 060306
6
6
18
50
オープン
¥
3,919
¥
4,311
(税込)
4日以内出荷
76410383
883L-AEP 080308
8
8
24
60
オープン
¥
6,541
¥
7,195
(税込)
4日以内出荷
76410399
883L-AEP 100310
10
10
30
75
オープン
¥
10,567
¥
11,624
(税込)
4日以内出荷
76410408
883L-AEP 120312
12
12
36
75
オープン
¥
14,191
¥
15,610
(税込)
4日以内出荷
76410417
883L-AEP 160316
16
16
50
100
オープン
¥
36,172
¥
39,789
(税込)
4日以内出荷
76410426
883L-AEP 200320
20
20
50
100
オープン
¥
44,165
¥
48,582
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください