LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
3枚刃
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど
ねじれ角(°)
45
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76411284
663L-AW 010304
1
4
3
50
オープン
¥
2,077
¥
2,285
(税込)
4日以内出荷
76411293
663L-AW 015304
1.5
4
4
50
オープン
¥
1,832
¥
2,015
(税込)
4日以内出荷
76411309
663L-AW 020304
2
4
6
50
オープン
¥
1,832
¥
2,015
(税込)
10日以内出荷
76411318
663L-AW 025304
2.5
4
8
50
オープン
¥
2,077
¥
2,285
(税込)
4日以内出荷
76411327
663L-AW 030303
3
3
8
50
オープン
¥
2,077
¥
2,285
(税込)
4日以内出荷
76411336
663L-AW 030306
3
6
8
50
オープン
¥
2,096
¥
2,306
(税込)
4日以内出荷
76411345
663L-AW 040304
4
4
11
50
オープン
¥
2,077
¥
2,285
(税込)
4日以内出荷
76411354
663L-AW 040306
4
6
11
50
オープン
¥
2,096
¥
2,306
(税込)
4日以内出荷
76411363
663L-AW 045306
4.5
6
13
50
オープン
¥
2,096
¥
2,306
(税込)
4日以内出荷
76411379
663L-AW 050306
5
6
13
50
オープン
¥
2,096
¥
2,306
(税込)
当日出荷
76411388
663L-AW 060306
6
6
16
50
オープン
¥
2,343
¥
2,577
(税込)
4日以内出荷
76411397
663L-AW 080308
8
8
20
60
オープン
¥
4,367
¥
4,804
(税込)
4日以内出荷
76411406
663L-AW 100310
10
10
30
75
オープン
¥
6,077
¥
6,685
(税込)
4日以内出荷
76411415
663L-AW 120312
12
12
32
75
オープン
¥
9,109
¥
10,020
(税込)
4日以内出荷
76411424
663L-AW 160316
16
16
40
100
オープン
¥
21,009
¥
23,110
(税込)
4日以内出荷
76411433
663L-AW 200320
20
20
45
100
オープン
¥
31,599
¥
34,759
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください