LV ENDMILL
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
4枚刃
被削材
炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など
ねじれ角(°)
35
表面処理
TiAlN
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76411449
774L-B 010404
1
4
3
50
オープン
¥
1,967
¥
2,164
(税込)
4日以内出荷
76411458
774L-B 010406
1
6
3
50
オープン
¥
2,504
¥
2,754
(税込)
4日以内出荷
76411467
774L-B 020404
2
4
6
50
オープン
¥
2,213
¥
2,434
(税込)
4日以内出荷
76411476
774L-B 020406
2
6
6
50
オープン
¥
2,754
¥
3,029
(税込)
4日以内出荷
76411485
774L-B 030404
3
4
8
50
オープン
¥
1,967
¥
2,164
(税込)
4日以内出荷
76411494
774L-B 030406
3
6
8
50
オープン
¥
2,612
¥
2,873
(税込)
4日以内出荷
76411503
774L-B 040404
4
4
11
50
オープン
¥
1,967
¥
2,164
(税込)
4日以内出荷
76411519
774L-B 040406
4
6
11
50
オープン
¥
2,612
¥
2,873
(税込)
4日以内出荷
76411528
774L-B 050406
5
6
13
50
オープン
¥
2,481
¥
2,729
(税込)
4日以内出荷
76411537
774L-B 060406
6
6
16
50
オープン
¥
2,612
¥
2,873
(税込)
4日以内出荷
76411546
774L-B 080408
8
8
20
60
オープン
¥
4,586
¥
5,045
(税込)
4日以内出荷
76411555
774L-B 100410
10
10
30
75
オープン
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
4日以内出荷
76411564
774L-B 120412
12
12
32
75
オープン
¥
8,671
¥
9,538
(税込)
4日以内出荷
76411573
774L-B 140416
14
16
40
100
オープン
¥
20,861
¥
22,947
(税込)
4日以内出荷
76411589
774L-B 160416
16
16
40
100
オープン
¥
22,323
¥
24,555
(税込)
4日以内出荷
76411598
774L-B 200420
20
20
45
100
オープン
¥
26,306
¥
28,937
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください